WTW-543 ウッドトップチェスト クリア 幅56cm アイリスオーヤマ 24224393 WTW-543 ウッドトップチェスト クリア 幅56cm アイリスオーヤマ 24224393 WTW-543 ウッドトップチェスト クリア 幅56cm アイリスオーヤマ 24224393

ウッドトップチェスト クリア 幅56cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24224393 品番 WTW-543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【2色×3サイズ】クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェストです。Yシャツを2枚並べて収納可能です。引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています。

段数3 フレンチオーク トラスコ品番498-6539 材質天板:プリント紙化粧パーティクルボード、本体・引出:ポリプロピレン、ローラー:ポリアセタール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×410×623(ローラー取付時) 収納の目安Yシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら4枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする