W-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 24224682 W-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 24224682

ワイドチェスト

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24224682 品番 W-544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェストです。Yシャツを2枚並べて収納可能です。引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。着脱簡単フレームなので引出しの増減が可能です。前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています。

段数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×400×822 トラスコ品番498-6482 材質本体:ポリプロピレン、ローラー:ポリアセタール樹脂 収納の目安Yシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら4枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24224682
2023-02-13
用途:
押入用収納ケースが使えない真ん中スペースで使用
卸売・小売業

家内が圧迫骨折でベッド必須となり、和室床の間前(押入前)に設置
当然、押入が収納庫となるも、押入の扉を開けた両サイドのスペースでしか収納庫が使えず
両収納庫間の真ん中スペースには押入専用衣裳ケースは置けません。
そこで奥行き40cmの本品ならば引き出しを開けても押入の扉の障りにならず、真ん中スペースを有効利用できるようになったという次第です。

対象商品:
24224673
2021-08-17
用途:
クローゼットに
サービス業

備え付けのように!クローゼットにぴったり入りました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする