S チェストI アイリスオーヤマ 24224962 S チェストI アイリスオーヤマ 24224962 S チェストI アイリスオーヤマ 24224962

チェストI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 24224962 品番 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

衣類や小物収納に便利なチェストです。中身が見えるクリアタイプで、シーンを選ばず使えるシンプルなチェストです。重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぐ為、天面に前倒れ防止加工を施しました。

段数1 仕様積重ね可能数:5段まで 材質ポリプロピレン 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300×377×150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)355×445×197
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする