曜日別特売

スペースバスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24225145品番SPA-560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スペースフィットラックにぴったり入るサイズのインナーボックスです。お部屋のインテリアに調和するおしゃれなブラウンで、小物などの収納に最適です。持ち手がしっかりしているので、持ち運びにも便利です。

適合S-SFR6060・9060・1260・1560・1860材質紙、ポリウレタン、ポリエチレン耐荷重(kg)約12内寸法(mm)約545×245×195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする