アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの 収納ボックス
アイリスオーヤマの スタッキングボックス
スタックボックス 扉付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン
注文コード
24225495
品番
STB-400D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
色
ブラウン
仕様
積み重ね可能数:3段まで
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
全体/約20、天板/約10、底板/約10