細密ホームシュレッダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24225924 品番HS4SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数4枚】【ダストボックス容量3.0L(A4用紙約40枚分)】
オフィスやテレワークでのご使用に最適な卓上タイプのシュレッダーです。
コンパクトな卓上タイプかつ、細密カットのシュレッダーです。
個人情報である郵便物(ハガキ・DM)の処理用に最適なA5サイズ用シュレッダーです。
2×11mmの細密裁断で、個人情報や貴重な情報もしっかりガードできます。マイナンバー記載の書類の処理対策に最適です。
【安全装置】ダストボックススイッチ…扉を開けると、自動で電源が切れます。
サーマルプロテクター…モーターが熱すると自動的にストップします。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。

ダストボックス容量(L)約3.0(紙) 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 トラスコ品番836-0043 材質ABS樹脂、スチール 幅(mm)(投入)約160 サイズ(細断)A5 枚数定格細断:A5コピー用紙4枚 安全装置ダストボックススイッチ、サーマルプロテクター 電源コード(m)約1.2 細断速度(m/分):1.5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5用紙4枚 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×160×205 カットサイズ(mm)約2×11(クロスカット) リバース機能あり 最大投入幅A5
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする