レターケース 16段

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24225967 品番 L-16SSR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

細かく分類できる引出し16段タイプのレターケースです。引出にはA4クリアホルダー(約310×220mm)が楽々収納でき、A4コピー用紙約100枚が入ります。インデックスシール付きで分類に便利です。

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.8×31.8×1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×35×34.5 トラスコ品番361-7068 材質本体:ハイインパクトスチロール、引出:スチロール樹脂 ライトグレー 引出し組合せ浅型 グリーン購入法適合 収納の目安A4サイズまでの書類等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24225967
2025-12-30
用途:
書類整理
その他業種

a4クリアファイルが入ることと、少量ずつ多種な書類分けにこの引き出しの浅ささが便利。

対象商品:
24225967
2023-01-04
用途:
連絡物の配布
運輸・通信業

連絡物の配布に使用するため購入いたしました。場所も取らず重宝してます。

対象商品:
24225958
2021-12-20
用途:
自分の仕事に使います。
その他業種

細々とした文房具類の整理にとても便利で使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
24225967
2021-02-01
用途:
書類保管用
製造業

1枚だけの書類や、取扱説明書等、細かいものを仕分けして保管するのにとても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする