スチール フロアケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24226082 品番SFE-6006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

深型6段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。

材質本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン ホワイト 棚段数深型6段 収納サイズA4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約234×310×82 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×330×605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする