アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 書庫・金庫・ロッカー
アイリスオーヤマの 書庫
アイリスオーヤマの フロアーケース
木製フロアケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24226125
品番
MFE-7130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
ウッド調のSOHOオフィスや家庭のインテリアにも良く合う木製のフロアケースです。デスク横での使用に最適な浅型13段タイプで、キャスターが付いているので移動にとても便利です。
サイズ
A4
仕様
キャスターストッパー:なし
トラスコ品番
828-8174
材質
本体:プリント化粧紙パーティクルボード、引き出し:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン樹脂
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約243×310×36
収納の目安
A4サイズまでの書類など