オフィスチェスト 中6段

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24226152 品番OCE-600R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。デスク横での使用に最適な、中型6段タイプです。既存オフィスチェストの製品重量を軽くし、引き出し正面のデザインを一新しています。

グリーン購入法適合 高さ(mm)(キャスター取付時)680 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×630 耐荷重(kg)引出(中)1つあたり約3.0 仕様中型6段 トラスコ品番365-9739 材質天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)、引出し:スチロール樹脂(再生PS45%使用) ライトグレー 棚段数中6段 収納サイズB4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×365×77 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×680

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする