アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 机上整理・収納用品
アイリスオーヤマの ブックエンド
ファイルスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24226265
品番
FS-25ER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
エコロジーカラーシリーズのファイルスタンドです。環境に優しいリサイクル品を使用しています。グリーン購入法適応商品です。置き方によって、ファイルを縦にも横にも入れられます。
グリーン購入法
適合
トラスコ品番
828-7940
材質
ポリプロピレン(再生PP40%使用)
幅(mm)
75
色
ホワイト
サイズ
A4
高さ(mm)
315
奥行(mm)
250