アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの デスク・テーブル
アイリスオーヤマの 脇机・ワゴン
オフィスキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24226466
品番
HG-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネット深型2段タイプです。インナーケースやA4ファイルの収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しています。移動に便利なキャスター付きです。
色
ブラック
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
425×509×645
棚段数
2段
耐荷重(kg)
30
トラスコ品番
364-0299
材質
本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチール
キャスター
あり
グリーン購入法
適合
収納の目安
A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊
施錠
あり
注意
※鍵は個別ではございません。複数個ご注文の際には同一のキーになる場合がございます。
※鍵番号を指定してのご注文は出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
590
/
税込
¥
649
北海道地方
数量1につき
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540