HG-312 オフィスキャビネット アイリスオーヤマ 24226475 HG-312 オフィスキャビネット アイリスオーヤマ 24226475 HG-312 オフィスキャビネット アイリスオーヤマ 24226475

オフィスキャビネット

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24226475 品番 HG-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネットです。深型の引出しはインナーケースやA4ファイル、浅型の引出しは小物収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しており、移動に便利なキャスター付きです。

耐荷重(kg)48 引出し数浅型1段/深型2段 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)425×509×784 トラスコ品番364-0302 材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチール ブラック キャスターあり 棚段数3段 グリーン購入法適合 収納の目安引出(深)/A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊 施錠あり
注意
※鍵は個別ではございません。複数個ご注文の際には同一のキーになる場合がございます。
※鍵番号を指定してのご注文は出来かねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24226484
2024-05-30
用途:
事務所での小物整理
製造業

値段の割に見た目が良いです。キャビネットの上に少し荷物を置いている(そんなに重くない)のですが、一番上の引き出しが入れにくくなってしまったのは残念です。

対象商品:
24226484
2022-02-16
用途:
重要書類の整理および保管用
株式会社西日本児湯フーズ 様

安価で色と形の印象が良く、サイズも理想に近いため、購入しましたがほぼ思い通りの現物でした。鍵付きが条件でしたが各引き出しごとに鍵が付いていたため、尚、良かったです。
キャスターも取り付け易く、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする