アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ホワイトボード
アイリスオーヤマの ホワイトボード(壁掛け)
アルミホワイトボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24226624
品番
AWB-918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
アルミフレームの大型ホワイトボードです。裏面のフックを使用して、縦にも横にも設置できます。便利なマグネット・イレーサー付です。
材質(表面)
スチール・ABS樹脂
付属品
ペントレー1個、マーカー1個、イレーサー1個、マグネット2個
トラスコ品番
338-1978
材質
フレーム:アルミニウム、ボード:スチール/ABS樹脂、ペントレー:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×21
繰り返し・詰め替え
対応