ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
このタイプは一般的に幅広くご利用されていると思います。屋外での使用は風などで倒れないようにすれば問題ありません。
基本軽量で持ち運びには便利です。室内で使う分にはまったく問題ありません。風があるところでは飛ばされてしまうかもしれません。
届いたイーゼルですが、1本のポールが折れ曲がった状態で(外部からの圧力が影響と思われます)メーカーに確認したところ不良品とのことでした。
展示会で使用しました。目的を果たす事ができ満足しております。重量も予想よりも軽くてよかったです。