曜日別特売

LED電球 E26 広配光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード24229302品番LDA5L-G-4T22P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。玄関や廊下や階段などへのご使用に最適なLED電球2個セットです。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)4.9光色電球色材質アルミ、ポリカーボネート、PBT電源(V)100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)99使用場所屋内用配光角度(°)約220明るさ一般電球40W形相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24229302LDA5L-G-4T22P60368123LDA5L-G-4T52PLDA5L-G-4T22P LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60368123LED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ1箱(2個)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする