曜日別特売
LBC-1820 カラー化粧棚板 180cm 1.8cm アイリスオーヤマ 24230535

カラー化粧棚板 180cm 1.8cm

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚ブラック注文コード24230535品番LBC-1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×200×18ブラック材質ファルカタランバーコア幅(mm)1800厚さ(mm)18奥行(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24230596
2024-07-11
用途: 趣味の下地

最近、値上げされていて、御社が一番安く入手できました

対象商品 : 24230867
2023-12-24
用途: 棚板として使用
製造業

以前使用していた他社のものより少し軽かったので強度が心配だったが特に問題なく使用出来ている。コスパよい商品。

対象商品 : 24230657
2021-02-27
用途: PCのモニター3台乗せる棚を作りました
建設業・工事業

今回の地震で前回9ミリの棚が壊れてモニターが倒れてしまう事故がさらに丈夫な机と合体して作りました。今度は壁が壊れなければ大丈夫なぐらい頑丈な棚になりました。さらに幅も1200から1800なので広く使えます。

1が参考にしています
2021-02-14
用途: 化粧板
AutoBodyMake

シナランバーにメラミン樹脂を張った方が軽くて丈夫なのに対して 重いしMDFのランバーでしかもランバーの並びが長手方向に対して横並び 断面がs字に反り最悪 掴まされた感じでゴミを買った気分
物を作るには不適切な材料で 時間とお金が無駄

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする