※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンボール

(3件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 24231445 品番 M-DB-80SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

宅配サイズの段ボールです。

宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)75 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×330×180 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×230×180 フルートA トラスコ品番818-3635 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 タイプシングルフルート、Aフルート 入数(枚)10 内寸奥行(mm)320 内寸幅(mm)230 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)240 内寸高さ(mm)180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24231445
2021-08-07
用途:
荷物の発送
Beach Bum Keny 様 (その他業種)

このサイズでは一番安く、品も満足。リピ決定。
流石アイリス!

1人が参考にしています
対象商品:
24231472
2021-03-20
用途:
在庫なし
サービス業

出荷予定の締切日の夕方になって
出荷出来ませんの連絡。
待っていた時間が無駄になりました。
在庫をすぐに確認出来ないのは致命的です。過去に何度もあり、もう信用出来ないので他社に切り替えました。
ちなみに、商品は問題はありません。
モノタロウの対応に問題ありでした。

6人が参考にしています
対象商品:
24231463
2018-05-15
用途:
引っ越し
サービス業

他社よりもかなり安くて助かります。使用上も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1人が参考にしています
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする