段ボールBOX

(1件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 宅配サイズ120サイズ 底面サイズA3 注文コード24231743 品番DB-M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は宅配サイズ・底面サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。

宅配サイズ120サイズ 3辺合計(cm)111.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×440×236 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)430×310×236 トラスコ品番792-8688 材質ダンボール 形状A(みかん箱) 入数(枚)10 容量(L)約29 内寸奥行(mm)430 内寸幅(mm)310 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)236 収納の目安A3サイズの雑誌・書類、Yシャツ、セーターなど 外寸法・奥行(mm)440 底面サイズA3 内寸高さ(mm)236

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24231777
2022-06-22
用途:
ロードバイク輸送時の手荷物輸送用(140cmまで同価格なので)
教育・研究機関

宅配用段ボールは上限ぴったりのものがなかなかないのですが、これはちょうど140cmに近くく、良かったです。荷物も入れやすい形です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする