画像準備中

段ボールBOX

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 宅配サイズ160サイズ 注文コード24231768 品番DB-L1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は宅配サイズ・底面サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。

宅配サイズ160サイズ 3辺合計(cm)153 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×600×330 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)590×340×330 トラスコ品番792-8661 材質ダンボール 形状A(みかん箱) 入数(枚)10 容量(L)約63 内寸奥行(mm)590 内寸幅(mm)340 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)330 収納の目安2つ折りのセーター、スラックス、パンツなどの衣類 外寸法・奥行(mm)600 内寸高さ(mm)330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24231777
2022-06-22
用途:
ロードバイク輸送時の手荷物輸送用(140cmまで同価格なので)
教育・研究機関

宅配用段ボールは上限ぴったりのものがなかなかないのですが、これはちょうど140cmに近くく、良かったです。荷物も入れやすい形です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする