アイリスオーヤマ
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
900
900
1200
400
600
300
長さ(m)
10
5
10
42
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24231838
品番
M-AC910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
用途
緩衝材として。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
長さ(m)
10
空気粒径(mm)
Φ10
トラスコ品番
818-4643
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
北海道地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770