アイリスオーヤマ
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
幅(mm)
400
900
1200
400
600
300
長さ(m)
5
5
10
42
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24231874
品番
M-AC405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
用途
緩衝材として。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
400
長さ(m)
5
トラスコ品番
818-4639
粒径(mm)
Φ10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。