アイリスオーヤマ
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
300
900
1200
400
600
300
長さ(m)
20
5
10
42
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24231908
品番
M-AC320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
用途
緩衝材として。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
20
空気粒径(mm)
Φ10
トラスコ品番
818-4638
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。