アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの 車載タイプ
RVBOX(浅型タイプ) チャコールグレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
24232066
品番
1150F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外寸法・幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
仕様
仕切り板:1枚
色
カーキ/ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
1150
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
350
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1150×350×155
関連資料:
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24232066
1150F
79420610
RV900F
RVBOX浅型タイプ グレー/ダークグリーン
アイリスオーヤマ
1個
¥
3,288
税込
¥
3,617
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)