アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの 車載タイプ
RVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
24232127
品番
770D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外寸法・幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。
色
グレー/
ダークグリーン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
770×320×280
仕様
仕切り板:1枚
トラスコ品番
390-0754
質量(kg)
2.42
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
30
外寸法・幅(mm)
770
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・奥行(mm)
215
有効内寸法・高さ(mm)
255
有効内寸法・幅(mm)
690
関連資料:
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24232127
770D
79420524
RV900D
RVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーン
アイリスオーヤマ
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)