アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 緩衝材
アイリスオーヤマの 巻きダンボール
巻き段ボール10M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6巻)
注文コード
24232373
品番
M-DR10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
梱包・保護材としてご使用いただけます。
材質
クラフト5号段
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
厚さ(mm)
約2
トラスコ品番
753-5490
形状
ロールタイプ