ラクティ用使い捨てフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24232583 品番CFT1014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する使い捨てフィルターです。【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。フィルターは25枚入りです。

仕様フィルター(1袋):25枚入り 材質不織布、ポリプロピレン 対応機種IC-SDC2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする