アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除機
アイリスオーヤマの 掃除機関連品
ラクティ用バッテリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24232608
品番
CBN1015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用するバッテリーです。使用温度は0〜40℃、電池寿命は約300回以上、電池容量は1,500mAh、定格電圧DC10.8Vです。
定格電圧(V)
DC10.8
材質
ニッケル水素二次電池
対応機種
IC-SDC2
電池寿命
約300回以上
蓄電池容量(Ah)
1500m