アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗濯用品
アイリスオーヤマの 物干し/スタンド
室内物干しパラソル2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24232958
品番
WSP-132R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
省スぺースでもしっかり干せる室内物干しです。組み立てが簡単です。ピンチハンガー部分は取り外し可能です。
材質
塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン
使用の目安
(干す量)タオル8枚、小物:16枚、(人数)約2人分上段アーム8本(ピンチ16個付) 下段アーム8本
耐荷重(kg)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約78×78×126
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15×15×156