YSP-280 浴室用ステンレス超強力伸縮棒 アイリスオーヤマ 24234306 YSP-280 浴室用ステンレス超強力伸縮棒 アイリスオーヤマ 24234306

浴室用ステンレス超強力伸縮棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24234306 品番YSP-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浴室で洗濯物を干す物干し竿として使える伸縮棒です。抗菌仕様なので湿気の多い浴室でもカビの発生を防ぎます。浴室以外の場所にも取り付け可能です。

材質
パイプ:ステンレス
樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂
ネジ類:スチール
パイプ径(Φmm)29.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする