回転モップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24234507 品番KMO-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングの他、畳の拭き掃除も可能です。

材質
バケツ:ポリプロピレン、ナイロン
モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス
モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー
寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020〜1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:470×300×320 トラスコ品番381-0348 質量(kg)2.5 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24234507
2024-02-14
用途:
ゴムマットの上部を拭きます。
株式会社TAPコーポレーション 様 (飲食業)

初めて使用しましたが、水切りも早く使い勝ってよく気に入ってます、ステック棒を追加で購入しようと思います。

対象商品:
24234507
2019-12-23
用途:
休憩室、廊下他拭き上げ清掃
株式会社ファーマインド 様 (製造業)

安定の回転モップです。セット売りではなく、モップがあれば、多人数での清掃の可能となるので、ばら売りを希望します。

2人が参考にしています
対象商品:
24234507
2023-02-03
用途:
事務所、床掃除
建設業・工事業

同じような商品がカタログに載っていたが、何が違ってこの単価なのかを知りたい。
もう少し丁寧な商品説明をして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。サイト表記の今後の課題として改善を検討いたします。

対象商品:
24234507
2019-08-14
用途:
旅館の廊下の拭き掃除に使用
製造業

使用中はあまり力がいらないので良いが、何か物足りないかも?

対象商品:
24234507
2019-04-26
用途:
事務所のフロアの掃除

ずっと同じタイプのモップを使用していましたが、壊れてしまったので購入しました。快適です。

対象商品:
24234507
2018-10-30
用途:
家の板の間拭き掃除 車の洗剤付けて洗車後モップを洗い回転バケツでモップ絞り器にかけ車の拭き取り
サービス業

バケツがガッチリして水の捨て口が付 モップの絞り器も回転が良く
とっても使いやすくなりました

1人が参考にしています
対象商品:
24234507
2017-11-28
用途:
事務所の清掃 現場の清掃
有限会社アクティヴ 様 (建設業・工事業)

手も濡らさないでふき掃除ができ、今まで届かずふき掃除ができない所も綺麗にできてすっきりしました。しっかり脱水もでき清潔につかえます。

1人が参考にしています
対象商品:
24234507
2017-06-16
用途:
床掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

パイプつなぎ目のネジ部があまくすぐ外れた。接着剤で固定して使っている。強度不足では?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする