画像準備中

シャッター式風呂フタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24235347 品番HFG-7512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

銀イオン・バクテキラー・撥水剤によるトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)があるポリプロピレン製の風呂フタです。安全性品質に関する認定基準(SGマーク制度)をクリアした商品です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×約120.6×約1.5 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約110 使用場所浴室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする