除菌ハンディウェット10枚×3

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24235672 品番WTY-JH310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

いつでも、どこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュ3ヶパックです。ハンディタイプなので携帯に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ携帯用 成分エタノール、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム、パラベン 材質ポリプロピレン、ポリエステル 1枚の寸法(mm)140×200 効果除菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24235672
2021-09-16
用途:
事務所内
不動産業

厚手と書かれているわけではないが、薄すぎる。事務机一つだけ拭くならこれでも良いのだが。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
24235672
2021-09-18
用途:
デスク周り
不動産業

思ったより薄かったです。机一つだけ拭くなら良いのですが。

対象商品:
24235672
2020-11-12
用途:
共用のモノを拭く。身体を拭く。
その他業種

色がドギツいのが難点。
一枚に含まれる液量は両手を拭いたら無くなる程度。
持ち歩きが楽で単価が安い(1枚約6円)のは魅力。
公共の場所で何かを触る度に拭ける。

対象商品:
24235672
2020-11-24
用途:
外出時の除菌
メンテナンスKM 様 (サービス業)

バックに入れて持ち歩くのに大きさが丁度良い、値段も安いのですごく良かったです。

対象商品:
24235672
2020-02-17
用途:
自宅外での除菌に使用します。
サービス業

1個に10枚いりなので、外出先にもっていくににもかさばらず、中身の乾燥をきにしなくてよいので、非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24235672
2020-02-13
用途:
防災用必要備品としてバッグに入れました。
農・林・水産業

防災備品として、多くもなく少なくもなく丁度良いサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする