アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
スリムチェスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト/ダークグレー
注文コード
24235758
品番
COD-323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋全体のカラーコーディネートが楽しめるスリムチェスト・ワイドチェストです。金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。
色
ホワイト/ダークグレー
材質
天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール
耐荷重(kg)
引出1段あたり約2
引出し内寸法(mm)
約247×360×145
収納の目安
Yシャツなら4枚、タオルなら6枚