画像準備中

スーパークリアチェスト 浅型3段×深型2段

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24235882 品番 SCE-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です

ホワイト/クリアブルー トラスコ品番494-3635 質量(kg)2.6 段数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×390×529(キャスター取付時) 材質ポリプロピレン、スチロール サイズA4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×128
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする