トラスコ品番494-3767
材質ポリプロピレン、スチロール
幅(mm)320
質量(kg)5.5
色ホワイト/クリアブラウン
サイズA4
高さ(mm)約1084(キャスター取付時)
タイプ深型
奥行(mm)390
段数8(浅型4、深型4)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×390×1084(キャスター取付時)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:約260×約360×77、深型:約260×360×128
有効内寸法・間口(mm)260
有効内寸法・奥行(mm)360
有効内寸法・高さ(mm)約77(浅型)、約128(深型)
キャスター有無あり