MFE-1500 木製フロアケース アイリスオーヤマ 24235995

MFE-1500 木製フロアケース アイリスオーヤマ 24235995
MFE-1500 木製フロアケース アイリスオーヤマ 24235995

木製フロアケース

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード24235995品番MFE-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ウッド調のSOHOオフィスや家庭のインテリアにも良く合う木製のフロアケースです。デスク横での使用に最適な超浅型50段タイプです。

タイプ超浅型50段付属品インデックスラベル(100枚)仕様(引出し)超浅型/50段トラスコ品番828-8172材質本体:プリント化粧紙パーティクルボード、引き出し:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン樹脂質量(kg)19.8ホワイトサイズ~A4棚段数超浅型50段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×310×14なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×359×1100収納の目安A4サイズまでの書類など本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×359×1100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24235995
2022-08-08
用途: カタログ整理
卸売・小売業

カタログ整理に使用します。改善点なしです。よろしくお願いします。

対象商品 : 24235995
2022-02-15
用途: 書類仕分け用
運輸・通信業

会社で使用するのに2つ購入しました。
書類を仕分けするのに使用していますがおおむね問題ありません。
引き出しに書き込みの出来るシールも付いていますが、
引き出しの数と同じ50枚なので、使用する際には気を付けてください。
あとは1段のみ滑りが悪い段がありました。
トレーを入れ替えても滑りが悪いので、
両サイドのスライドのサイズが若干干渉しているっぽかったです。
まぁ使えなくはないところなので、しょうがないかなくらいですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする