メッシュパネル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24236108 品番 MPP-3030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

メッシュラックの30cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。

ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×9 材質スチール(エポキシ粉体塗装)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24236153
2019-12-20
用途:
壁面において、フックをかけて小物をつり下げる
農・林・水産業

思ったより丈夫に作られており、また見栄えもよく、インテリアなどとしても十分に使用できると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする