画像準備中

メッシュパネル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24236162 品番 MPP-3090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

メッシュラックの30cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。

ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×900×9 材質スチール(エポキシ粉体塗装)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24236153
2019-12-20
用途:
壁面において、フックをかけて小物をつり下げる
農・林・水産業

思ったより丈夫に作られており、また見栄えもよく、インテリアなどとしても十分に使用できると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする