曜日別特売

メッシュパネル

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ベージュ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×900×9
内容量1枚注文コード24236512品番MPP-9090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

メッシュラックの90cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。

ベージュ寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×900×9材質スチール(エポキシ粉体塗装)
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-06
用途: 猫の脱走防止でつかいました。
建設業・工事業

猫の脱走防止でつかいました。
とても早く到着して助かりました。

対象商品 : 24236573
2021-10-28
用途: 工具掛け
日本楽器工房サービス業

想像したよりもしっかりしており、太めのフックを使用すれば、重工具も壁面保管できます。
重工具の保管を想定していたので、壁掛け金具を8個取り付けたら、思いのほかしっかりと固定できました。

対象商品 : 24236598
2021-08-18
用途: 作業場所の簡易仕切りと工具掛けとして
製造業

歪みや曲がりもなく良い出来です。さっそく設置して使い始めました。強度もありよい商品です

対象商品 : 24236537
2017-01-05
用途: 犬のフェンスに使います。

犬がいろいろ動き回るので、フェンスを探していました。ぴったりサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする