曜日別特売
VX220BGD 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220B SMC 24236583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24236583品番VX220BGD
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径1/4オプション(D) 禁油仕様 - Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(B) Al
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする