画像準備中

メッシュパネルトレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード24237027 品番MPA-TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

メッシュパネル用トレーです。物が取り出しやすく置きやすいデザインになっています。

幅(mm)250 奥行(mm)128 シルバー 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 高さ(mm)60 耐荷重(kg)(全体)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする