アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
メッシュパネルトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24237045
品番
MPA-TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
メッシュパネル用トレーです。物が取り出しやすく置きやすいデザインになっています。
幅(mm)
250
奥行(mm)
128
色
ブラック
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
高さ(mm)
60
耐荷重(kg)
(全体)約5