※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC200
注文コード
24237807
品番
VX222AVXBB
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
AC200
口径
1/4
オプション
(-)標準(Rc)
リード線取出方法
コンジット(サージ電圧保護回路付)
ブラケット
(XB)ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
4
使用流体
水用
材質(ボディ)
(A)C37
リード線取出方向特殊
(B)回転角度180°
CADデータダウンロード