IHC-SG221 据置型 2口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 24238043 IHC-SG221 据置型 2口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 24238043 IHC-SG221 据置型 2口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 24238043 IHC-SG221 据置型 2口IHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 24238043

据置型 2口IHクッキングヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24238043 品番IHC-SG221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。

仕様
使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12〜26cm
電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付
5つの安全機能
なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。
なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。
小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。
切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。
温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。
電源(V)単相200(50/60Hz共用) 消費電力(W)最大4000 材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板 コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180 ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W 保証期間お買い上げ日より1年間 電源プラグ2極接地極付250V20A アズワン品番64-4996-91 タイマー(左)1分〜9時間50分(火力1〜5)/(右)1分〜1時間(火力6〜9)/(グリル)1分〜30分 調理能力【火力調節】9段階(約100W相当〜約2500W)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:691

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24238043
2017-12-19
用途:
料理にて
農・林・水産業

値段とか使いやすさでは、良かったですが、発送が少し遅くて・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする