VS-302F オーバーグラス VS-302F ミドリ安全 24246303

VS-302F オーバーグラス VS-302F ミドリ安全 24246303
VS-302F オーバーグラス VS-302F ミドリ安全 24246303
VS-302F オーバーグラス VS-302F ミドリ安全 24246303

オーバーグラス VS-302F

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24246303品番VS-302F
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工レンズ色クリア機能防曇トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ厚さ(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24246303
2025-04-06
用途: ケレン作業
建設業・工事業

マスクをしていたが曇らないし隙間がなく目にゴミが入ることなくとても快適でした。

対象商品 : 24246303
2024-11-23
用途: 仕事の作業時
製造業

眼鏡使用なのでこのタイプの保護メガネが必要なのですが 使用してこれが一番使いやすく 耳が痛くなりません 鼻当ても別の素材なので 装着した感じが他の一体型のより良く 眼鏡使用で他の商品であまり良くないようなら 試してみるのも良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 24246303
2022-05-03
用途: 屋外作業用
株式会社エネックス運輸・通信業

全体が樹脂製なので耐久性はそれなりですが、価格自体がさほど高くもないので問題なしと感じます。目を保護するためのシール性は高いと思います。

対象商品 : 24246303
2020-04-11
用途: 診療
大濠こどもクリニック医療・福祉・介護関連業

オーバーグラスですが、全く違和感なく使えています。見えづらいこともありません。

2が参考にしています
対象商品 : 24246303
2017-10-18
用途: 機械組み立て時
製造業

会社で多くの保護めがねを試したけどこれが一番シックリした。
ホームセンターで売っているヤツはキツくて痛くなった。良い商品だけど
少し曇り易かった。

3が参考にしています
対象商品 : 24246303
2017-07-21
用途: 製造業務、機器メンテナンス業務等
製造業

他のオーバーグラスでは横幅が狭く、頭が痛くなったりこめかみ付近に痕がついたりしていました。
しかし、このオーバーグラスは横幅もあり、メガネの上に掛けても痛くなりませんでした。
また、横幅があることで、メガネがスッポリはまるので、オーバーグラスの重さがメガネに掛からず、鼻パット部も痛くなりませんでした。
とても快適です。

7が参考にしています
対象商品 : 24246303
2017-11-18
用途: リューターによるバリ取り作業

メガネ上部の密着性がよく、上から切り屑が入ることが極めて少ない
材質がポリカーボネートで金属切り屑で傷がつきやすく
消耗品と割り切りたいがややお高い・・・

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする