曜日別特売
- モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 24246355

 

- モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 24246355
- モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 24246355
- モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 24246355
- モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 24246355
モノタロウ

モニター付きスコープ SDカード対応

(59件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード24246355品番-
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。

用途
自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※カメラ本体側は防水仕様ではありません。
※micro SDカードは別売です。
※microSDXCカードには対応できません。
※単3乾電池は別売りです。
※防塵防水性能:(コネクター部・本体を除く)
※質量情報に電池含みません。
※SDカードへの保存データはアスペクト比が720x240(3:1)になります。
動画をパソコンで再生される場合は再生ソフトで4:3に設定変更してください。

商品説明動画

使用方法
この動画は、53が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 洗濯機の乾燥経路などの隙間でホコリ詰まりの確認など
サービス業

手に持ったときのフィット感は良いが解像度は低めでモニターもあまり見やすくはない。
ファイバーの長さはちょうどよいが、曲げていると天地左右が良くわからなくなるので、先端になにか目印があったほうが良いと思う。
自分は白マジックで書き入れた。

2025-04-24
用途: 養蜂場
建設業・工事業

画面が良く見える、録画が出来て非常に良い
作業がとっても便利です。

1が参考にしています
2024-10-31
用途: トラクタエンジンルーム内に落ちた部品の探索
農・林・水産業

初めての使用でしたが、目的は達成して、無事に拾い上げることができました。ア-ムが少し硬かったですが、それでも少しずつ変形させていき、見つけることができました。ピックアップ金具は、部品が重くて使えませんでした。

1が参考にしています
2024-12-30
用途: 天井裏及び狭い部分の内部確認のために使用します。
その他業種

当然、先端部分にカメラが付いているので、先端部分しか映りません。
ただ、先端でなく、脇を見たい時があります。その際に脇にもカメラが付いていると助かります。 それは無理ですかね。 製品自体は、しっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 24246355
2023-07-28
用途: 排水管の中の点検など目の届かない所の点検
その他業種

本体は操作しやすい。画面の明るさも必要十分。ファイバーはやや硬いので、管の中を進めるには予め必要な個所を曲げておく等のコツが必要。ファイバー先端のLEDは明るさ調整ができて良い。唯一難点は、記録した撮影画像をPCで開くと実際の画像を横方向に3倍引き延ばした画像になること(但し、このことはサイトに明記してあるので、分かっていたことではあります)。これを修正するアプリがネット上に見当たらないので、現状そのまま横長の画像を見るしかない。この点を除けば、満足しています。耐久性はこれから使い続けないとわかりませんが、価格を考えるとコスパは良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 24246355
2023-04-29
用途: バイクのシリンダー内部の点検。
モトダック自動車・二輪車・自転車関連業

取り扱いが簡単で使いやすいです。かなり鮮明に見えます。

1が参考にしています
対象商品 : 24246355
2022-12-23
用途: 燃料タンク、エンジン内部の確認
自動車・二輪車・自転車関連業

カメラの解像度は十分ですし、LEDライトの明るさも十分です。カメラのフレキシブルが硬すぎてカメラと被写体の内壁を故意に当ててカメラの向きを変えることができません。バイクのタンクのような複雑な形状だと奥まで入れるにはかなり苦労します。まっすぐなパイプの内部を、特に水平方向で維持しながら撮影する人には最高だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24246355
2022-04-03
用途: 高圧圧送管内の摩耗度調査
富士鉄工株式会社

直径φ10mmの穴を開けてスコープを差込管内部の摩耗具合を撮影した。
直径10mmの穴開けならば溶接穴埋めも楽。 又内部照明も出来て良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20
質問:
適合の延長ケーブルはございますか。
回答:
適合延長ケーブルは取り扱いがございません。
3が参考にしています
2022-03-16
質問:
フレキシブルケーブルのみの取り扱いはありますか。
回答:
付属部品につきましては、単品の販売はございません。
5が参考にしています
2022-03-16
質問:
連続して何時間程使用できますでしょうか。
回答:
新品のアルカリ電池を使用した場合は、約2時間連続で使用できます。
2が参考にしています
2022-03-16

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする