- 冷涼体感ベスト ECO COOL (エコクール) アルファ技研 24246364 - 冷涼体感ベスト ECO COOL (エコクール) アルファ技研 24246364

冷涼体感ベスト ECO COOL (エコクール)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24246364 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

首元も同時冷却可能なベスト
柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい
体を冷やし過ぎないので体に良い
結露が少なくべたつかない
重量が軽くて疲れない
装着はバックルでワンタッチ
誰でも簡単に装着
柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能

種類冷却ベスト 材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム 寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック) サイズフリーサイズ 質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック) 温度(℃)(凝固融解温度)16 内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤 保冷時間(時間)2(使用環境による)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24246364
2019-07-30
用途:
現場作業

猛暑の現場作業で役立つかと思って購入しましたが全く使えません。冷たいのは最初だけ。1〜2時間で生温くなりました。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする