※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232N

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(A) DC24 注文コード24247029 品番VX232NAKXB
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は電圧など19種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(A) DC24 口径3/8 オプション(K) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - G リード線取出方法グロメット ブラケット(XB) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体 材質(ボディ)(N) SUS リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24247056
2020-04-13
用途:
医療機器の点検時交換部品
サービス業

耐久性と信頼性があるすばらしい商品です。特にどこのユーザー様でも問題は発生していません。今後も作り続けて欲しい。要望があるとすれば耐久性データがあればいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする