曜日別特売
MK2TB40-10LN ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC 24255542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MK2T~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード24255542品番MK2TB40-10LN
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)クランプストローク(mm)10ポート接続口径【シリンダ】(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする